Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 98614 Arbeitskleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 98614 Arbeitskleidung
Uvex 98614 Arbeitskleidung
Uvex 98614 Arbeitskleidung
Uvex 98614 Arbeitskleidung
Uvex 98614 Arbeitskleidung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85754080
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     98614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Bei Dunkelheit unübersehbar, bei Licht ein Hingucker
Auch wenn Regen, Nebel und Dunkelheit herrschen: draußen wird weiter gearbeitet. Wichtig dabei ist nur, dass jeder gut zu sehen ist - trotz der schlechten Sicht. Die Warnschutzbekleidung der uvex protection flash Kollektion setzt auf leuchtstarke Reflexstreifen. Dass sich die Jacken auch in Hellen sehen lassen kann ist natürlich selbstredend.
verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss und Kinnschutzblende
Seiten-, Brust-, Brustinnen- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit
individuelle Weitenverstellung: Taillen- (innenliegend) und Saumregulierung durch Gummiband und Stopper
wattiertes, fest eingearbeitetes Futter zur Thermoisolierung
zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3 (warngelb),EN 471 Klasse 3 (warnorange) und EN 343 3 1
construction
98614: warngelb, navy
98615: warnorange, navy
30°C Schonwaschgang
nicht Chloren
nicht im Trockner trocknen
nicht bügeln
nicht chemisch reinigen
max. 25 Wäschen
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.