Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 98919 Arbeitskleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 98919 Arbeitskleidung
Uvex 98919 Arbeitskleidung
Uvex 98919 Arbeitskleidung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85754167
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     98919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
formstabiles Polo-Shirt aus leichter Pikee-Qualität mit optimalem Feuchtigkeitsmanagement
Dreier-Knopfleiste mit kontrastfarbigen Untertritt, Armabschlüsse mit Bündchen, körpernahe Passform, sehr pflegeleicht
verfügbare Größen: XS bis 6XL (ab Größe XL +10 %)
Mischgewebe, verfügbar in den Farben: grau, navy, schwarz, rot
Material: 60 % Lyocell (TENCEL), 40 % Polyester (Flächengewicht: ca. 220 g/m²)
hoher Feuchtigkeitsgehalt der TENCEL-Fasern vermindert elektrostatische Aufladung
stark reduzierte Bildung von Bakterien und somit auch unerwünschten Gerüchen
sehr hoher Tragekomfort durch optimales Feuchtigkeitsmanagement
besonders nachhaltiges TENCEL-Material aus Eukalyptusholz
60º Waschen
nicht bleichen
Trocknen im Trockner bei niedriger Temperatur (schonend)
2 bügeln
keine chemische Reinigung
98959: grau
98919: navy
98929: schwarz
89048: rot
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.