Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 13201 Tragevorrichtung für Tiere Auto-Haustiertransportbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 13201 Tragevorrichtung für Tiere Auto-Haustiertransportbox
TRIXIE 13201 Tragevorrichtung für Tiere Auto-Haustiertransportbox
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85755786
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     13201
EAN/GTIN:
     4011905132013
Suchbegriffe:
Haustiertransportbox
Haustiertransporttasche
Tiertransport-Tasche
Kleintier-Transportbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Transportbox
Stil
Auto-Haustiertransportbox
Beste Verwendung
Hund
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Türmaterial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
1140 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
940 mm
Waschen
Waschbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleintier transportbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.