Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS261 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS261 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Weiß
LogiLink LPS261 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Weiß
LogiLink LPS261 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Weiß
LogiLink LPS261 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85757020
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS261
EAN/GTIN:
     4052792060836
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.