Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 404-2 Permanent-Marker Rot 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 404-2 Permanent-Marker Rot 1 Stück(e)
Edding 404-2 Permanent-Marker Rot 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85761186
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     404-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker rot
permanent marker
edding 404 Permanentmarker - für feinste Linien In Bereichen wie der Qualitätssicherung oder wenn beispielsweise extrem kleine Fertigungs- oder Büroartikel beschriftet werden müssen, ist eine Spitze in normaler Größe und selbst eine feinere Spitze schlicht zu breit. Für diese Fälle ist der edding 404 sehr praktisch. Seine extrafeine Spitze gibt eine langlebige und abriebbeständige Tinte auf verschiedene Materialien ab. Die permanente Tinte trocknet schnell, ist geruchsarm, wasserfest und lichtbeständig. Der edding 404 ist die perfekte Lösung für verschiedene Materialien, einschließlich glattes Metall, Kunststoff, Glas oder Karton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (max)
0.75 mm
Abnehmbare Spitzen
Ja
Anti-Erstickungskappe
Ja
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Multi
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.