Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec 326444 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec 326444 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Terratec 326444 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Terratec 326444 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Terratec 326444 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85842398
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     326444
EAN/GTIN:
     4040895008039
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Induktive Laderampe: der ChargeAir All versorgt Smartphones, Apple Watch und AirPods kabellos mit neuer Energie. Sein reduziertes Design macht den edlen Energieriegel zum perfekten Accessoire auf dem Nachttisch oder im Flur. Während die Smartphones – auch in der Hülle – links und rechts auf dem Charger geladen werden, findet die Apple Watch in der Mitte Platz zum Nachtanken. Dank 5 bzw. 10 Watt Power für Smartphones und 3,25 Watt für die AppleWatch, sind alle Geräte in kürzester Zeit wieder aufgeladen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
9 V
Eingangsstrom
2.5 A
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
9 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
366 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
159 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
MP3, Smartwatch
Energiequelle
USB
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladekissen 10w, handy netzteil, induktive ladestation terratec, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.