Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts CP-SSD-2.5-SLC-240 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts CP-SSD-2.5-SLC-240 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB
CoreParts CP-SSD-2.5-SLC-240 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85847152
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     CP-SSD-2.5-SLC-240
EAN/GTIN:
     5704174221913
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
70 g
Sonstige Funktionen
Stecker
SATAIII
NAND-Controller
SLC
Laufwerkskapazität
512 GB
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Speichertyp
SLC
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
535 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.977,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,29*
€ 2.427,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.023,95*
€ 2.408,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.990,98*
€ 2.369,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.979,99*
€ 2.356,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.977,71*
€ 2.353,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.