| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-85935123 Herst.-Nr.: AK-USB-30 EAN/GTIN: 5901720136176 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akyga AK-USB-30 1m langes Kabel mit symmetrischem Blitzstecker wird zum Laden der Batterie und zur Datenübertragung verwendet. Es zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus, ist also sicher und langlebig. Das Kabel kann mit einem Standard-Netzladegerät, Kfz-Ladegerät oder Computer verwendet werden. Darüber hinaus ermöglicht die Version USB A 2.0 eine schnelle Datensynchronisation mit bis zu 480 Mbps.
Das Produkt ist kompatibel mit Apple iPhone, iPad und iPod sowohl älterer als auch neuerer Generationen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B/Lightning | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Polen | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, RoHS, REACH | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 150 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 11 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 62 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 57 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |