Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite Litepoint Rucksack Schwarz Polyester, Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite Litepoint Rucksack Schwarz Polyester, Polyethylenterephthalat
Samsonite Litepoint Rucksack Schwarz Polyester, Polyethylenterephthalat
Samsonite Litepoint Rucksack Schwarz Polyester, Polyethylenterephthalat
Samsonite Litepoint Rucksack Schwarz Polyester, Polyethylenterephthalat
Samsonite Litepoint Rucksack Schwarz Polyester, Polyethylenterephthalat
Samsonite Litepoint Rucksack Schwarz Polyester, Polyethylenterephthalat
Samsonite Litepoint Rucksack Schwarz Polyester, Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86214226
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     134550-1041
EAN/GTIN:
     5400520080004
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
2400 g
Volumen (l)
30 l
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
42029291
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester, Polyethylenterephthalat
Färbung
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
10.5 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Außentaschen
Fronttasche
Innentaschen
Dokumententasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Reflektierende Elemente
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Recyceltes Material
Ja
Räder
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.