Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Serielles Kabel, 37pol Stecker / Stecker, vergossen, 1:1 belegt, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Serielles Kabel, 37pol Stecker / Stecker, vergossen, 1:1 belegt, 1m
InLine Serielles Kabel, 37pol Stecker / Stecker, vergossen, 1:1 belegt, 1m
InLine Serielles Kabel, 37pol Stecker / Stecker, vergossen, 1:1 belegt, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86219580
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     37371
EAN/GTIN:
     4043718291502
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 37 Pol Stecker ...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DB-37
Anschluss 2
DB-37
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,40*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.