Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology IDS-2CD7AC5G0-IZHSY IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 4000 x 3000 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology IDS-2CD7AC5G0-IZHSY IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 4000 x 3000 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology IDS-2CD7AC5G0-IZHSY IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 4000 x 3000 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology IDS-2CD7AC5G0-IZHSY IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 4000 x 3000 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology IDS-2CD7AC5G0-IZHSY IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 4000 x 3000 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology IDS-2CD7AC5G0-IZHSY IP-Sicherheitskamera Outdoor Geschoss 4000 x 3000 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86220678
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     IDS-2CD7AC5G0-IZHSY(2.8-12MM)
EAN/GTIN:
     6941264056805
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Samplerate
48 kHz
Sprachcodec
G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP,EAP-MD5,EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Personenzählung, Szenenwechsel
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten, Region entrance detection, Region exiting detection, Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
16 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
18 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.7 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
1,2
Minimale Blendenzahl
2,5
Brennweitenbereich
2.8-12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Länge (mm)
351 mm
Gewicht
1920 g
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
3060 g
Video
Maximale Auflösung
4000 x 3000 Pixel
Megapixel insgesamt
12 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.0009 Lux
Bildwinkel, horizontal
96.2 °
Bildwinkel, vertikal
69.3 °
Blickwinkel, diagonal
129.4 °
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,60*
€ 1.344,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,95*
€ 1.335,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,60*
€ 1.282,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,18*
€ 1.240,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,94*
€ 1.182,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.