Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES501140-25BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES501140-25BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
eSTUFF ES501140-25BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
eSTUFF ES501140-25BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
eSTUFF ES501140-25BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
eSTUFF ES501140-25BULK Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86261408
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES501140-25BULK
EAN/GTIN:
     5704174090489
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74 g
Materialdicke
0.33 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Paketgewicht
84 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Oberflächenlackierung
Glänzend
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Rahmentyp
Rahmenlos
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 mini
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
9H
Lichtdurchlässigkeit
100 %
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Stoßfest
Ja
Vollständige Rahmenabdeckung
Ja
Klebetyp
Vollklebstoff hinten
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.