Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha TNU-6321 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha TNU-6321 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hanwha TNU-6321 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hanwha TNU-6321 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hanwha TNU-6321 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hanwha TNU-6321 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86328590
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     TNU-6321
EAN/GTIN:
     8801089190376
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/ v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
100 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1944 x 1212 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
32 x
Maximale Blendenzahl
4,4
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.44 - 142.6 mm
Naheinstellgrenze
1.5 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
528.2 mm
Gewicht
14000 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
61.8 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
36.2 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 40 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Indoor, Manuell, Outdoor
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.452,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.722,65*
€ 4.429,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.675,24*
€ 4.373,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.540,81*
€ 4.213,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.477,22*
€ 4.137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.452,96*
€ 4.109,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.