| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-86458829 Herst.-Nr.: 08470 EAN/GTIN: 4007246084708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das beliebte NOCH Streumaterial bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Ihre Modellbahnlandschaften und Dioramen bis ins Kleinste realistisch zu gestalten und originalgetreu auszuschmücken. Aus der breiten Palette der Farbtöne ist jeder Einzelne fein abgestimmt. Sie können den Ton Ihrer ahl also sofort "pur" einsetzen, aber auch verschiedene Töne zu einem ganz individuellen "Spezialton" zusammenmischen.
Hinweis: Für einen m² Streufläche werden ca. 100g Streumaterial und ca. 500 g NOCH Graskleber benötigt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 42 g | Design | Produkttyp | Pflanzen | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | NOCH | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |