Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61803250 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp 61803250 Elektrischer Kontakt
Lapp 61803250 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86461078
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF mit Inspektionsloch


Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Länge (mm)
69 mm
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,93*
€ 197,4567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,36*
€ 196,7784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,66*
€ 182,8554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,56*
€ 174,4064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,53*
€ 162,4707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.