Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0009 40 mm M8 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0009 40 mm M8 Bolts & nuts
Dresselhaus WGR 0009 40 mm M8 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86473053
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/74 8X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Grundlage für die CE-Kennzeichnung nach hEN
DIN EN 14592 Holzbauwerke – Stiftförmige Verbindungsmittel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
5.3 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Hex
Verbindender thread type
M8
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.