Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Dresselhaus WGR 0009 30 mm M6 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0009 30 mm M6 Bolts & nuts
Dresselhaus WGR 0009 30 mm M6 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86473086
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/74 6X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Grundlage für die CE-Kennzeichnung nach hEN
DIN EN 14592 Holzbauwerke – Stiftförmige Verbindungsmittel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Hex
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.