Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0008 160 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0008 160 mm Schraube
Dresselhaus WGR 0008 160 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86475033
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/76 8X160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Kurzbeschreibung:
Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton

Abmessungen:
Diese Schrauben sind mit Holzschraubengewinde von 4 mm bis 20 mm lieferbar

Werkstoff:
Stahl, wahlweise galv. verzinkt oder feuerverzinkt

Bezeichnung nach Norm:
Bezeichnung einer Sechskant-Holzschraube mit Gewindegröße 6, Länge l (Nennmaß) = 50 mm, aus Stahl (St):
Holzschraube DIN 571 — 6 × 50 — St
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
5.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.