| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-86477673 Herst.-Nr.: 0008/001/76 10X120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung: Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton
Abmessungen: Diese Schrauben sind mit Holzschraubengewinde von 4 mm bis 20 mm lieferbar
Werkstoff: Stahl, wahlweise galv. verzinkt oder feuerverzinkt
Bezeichnung nach Norm: Bezeichnung einer Sechskant-Holzschraube mit Gewindegröße 6, Länge l (Nennmaß) = 50 mm, aus Stahl (St): Holzschraube DIN 571 — 6 × 50 — St Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 120 mm | ![](/p.gif) | Gewindedurchmesser | 10 mm | ![](/p.gif) | Kopfhöhe | 7 mm | Merkmale | Typ | Schraube | ![](/p.gif) | Material | Verzinkter Stahl | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Holz | ![](/p.gif) | Gewindeart | Vollgewinde | ![](/p.gif) | Kopfform | Sechskantkopf |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |