Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0008 200 mm Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0008 200 mm Schraube
Dresselhaus WGR 0008 200 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86477965
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/76 8X200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Kurzbeschreibung:
Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton

Abmessungen:
Diese Schrauben sind mit Holzschraubengewinde von 4 mm bis 20 mm lieferbar

Werkstoff:
Stahl, wahlweise galv. verzinkt oder feuerverzinkt

Bezeichnung nach Norm:
Bezeichnung einer Sechskant-Holzschraube mit Gewindegröße 6, Länge l (Nennmaß) = 50 mm, aus Stahl (St):
Holzschraube DIN 571 — 6 × 50 — St
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
5.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6144*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.