Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1137/021/51 4,5X80 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1137/021/51 4,5X80 Schraube/Bolzen 80 mm
Dresselhaus 1137/021/51 4,5X80 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86478616
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/51 4,5X80
EAN/GTIN:
     4026303928229
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4,5 x 80 tx20
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
9 mm
Kopfhöhe
2.7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.