Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1132/021/71 5X40 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1132/021/71 5X40 Schraube/Bolzen 40 mm
Dresselhaus 1132/021/71 5X40 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86479442
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/021/71 5X40
EAN/GTIN:
     4001796035593
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Kopfhöhe
2.9 mm
Gewicht
350 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,752*
€ 16,36488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,921*
€ 15,37599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,931*
€ 14,19789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.