| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-86486667 Herst.-Nr.: 59992 EAN/GTIN: 4004182599921 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wer stickert nicht gerne? Kids lieben Sticker in bunten Farben und mit tollen Motiven. Wir haben das perfekte Set für Kinder und Tierliebhaber: Sticker mit süßen Kätzchen, bunten Papageien, Pandabären, frechen Delfinen & Co! Die vielen, verschiedenen Kinder-Sticker eignen sich nicht nur zum Dekorieren, sondern auch zum Sammeln, Tauschen und Spielen. Perfekt natürlich als Geschenk, Mitbringsel oder Mitgebsel. In diesem Set mit 40 Bogen sind insgesamt 485 Kinder-Sticker mit vielen verschiedenen Designs auf hochwertigem Materialien, teilweise mit Glitzer-Effekten, enthalten. Nachhaltigkeit ist uns wichtig! Wir achten bei der Rohstoffauswahl genauso wie in der Produktion und im Abfallmanagement auf unsere Natur. Diese Sticker werden regional in unserem klimaneutralen Werk in Oberlaindern in Oberbayern hergestellt. Die plastikfreie Verpackung aus überwiegend recyceltem Karton (mit einem Recycling-Anteil von über 90%) ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch praktisch: sie ist handlich und wiederverschließbar für eine saubere und sichere Aufbewahrung der Sticker. Avery Zweckform liefert bewährte Markenqualität für die ganze Familie vom Klassiker bis hin zum trendigen und innovativen Produkt - darauf können Sie vertrauen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 120 mm | Merkmale | Produkttyp | Kids' stickers | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Lieferumfang | Aufkleber pro Packung | 485 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 40 Blätter | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |