Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 288443 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, DisplayPort Stecker/Stecker, PREMIUM 8K, 1,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, DisplayPort Stecker/Stecker, PREMIUM 8K, 1,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86488432
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     288443
EAN/GTIN:
     4005938884438
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.4
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Das Helos DisplayPort 1.4 Kabel verfügt über eine 8K HD Ultra Premium Qualität.

Es besteht aus einer hochflexiblen TPE-Außenhülle, einem Aluminiumgehäuse und vergoldeten Kontakten, so dass es ihnen eine Auflösung von bis zu bis 7680 x 4320 @ 120 Hz ermöglichen kann. Zusätzlich unterstützt es 3D/HDCP2.2/EDID/HDR/ARC/CEC/Dolby TrueHD / DTS-HD und ist ROHS 2.0 und REACH-konform.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
66 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD, Dolby MAT
Plug
Ja
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.