Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats by Dr. Dre Beats Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Bluetooth Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beats by Dr. Dre Beats Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Bluetooth Gelb
Beats by Dr. Dre Beats Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Bluetooth Gelb
Beats by Dr. Dre Beats Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Bluetooth Gelb
Beats by Dr. Dre Beats Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Bluetooth Gelb
Beats by Dr. Dre Beats Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Bluetooth Gelb
Beats by Dr. Dre Beats Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Bluetooth Gelb
Beats by Dr. Dre Beats Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Bluetooth Gelb
Beats by Dr. Dre Beats Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Bluetooth Gelb
Beats by Dr. Dre Beats Flex Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Bluetooth Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86506017
Hersteller:
     Beats by Dr. Dre
Herst.-Nr.:
     MYMD2ZM/A
EAN/GTIN:
     190199801677
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
FLEXIBILITÄT FÜR DEN GANZEN TAG
In deinen Ohren oder um deinen Hals, Beats Flex sind so vielseitig wie dein Leben. Ob du Musik hörst, telefonierst oder deine Social Feeds durchsiehst – du bist bereit für das, was als Nächstes kommt. Magnetische Kopfhörer machen es noch leichter, Musik zu hören – sie spielen Musik ab, wenn sie in deinen Ohren sind, und pausieren, wenn du sie dir um den Hals hängst. Das Flex-Form Kabel lässt sich mit seiner robusten Nitinol Konstruktion den ganzen Tag angenehm tragen – und die Auswahl aus vier Ohreinsätzen ermöglicht personalisierten Tragekomfort. Und wenn du sie nicht trägst, verhindern die magnetischen Kopfhörer, dass sich deine Beats Flex in deiner Hosen- oder Handtasche verheddern.

MUSIK SO LANGE DU WILLST
Weniger Laden. Mehr Flexibilität. Beats Flex bieten bis zu 12 Stunden Abspielzeit für den ganzen Tag. Und wenn du etwas mehr brauchst, reichen mit Fast Fuel 10 Minuten Aufladen für 1,5 Stunden Wiedergabe, wenn der Batteriestand niedrig ist.

PREMIUM SOUND
Beats Flex nutzt Zwei-Kammer-Akustik und einen firmeneigenen Layered-Treiber, um erstklassige Stereotrennung mit satter und präziser Basswiedergabe zu erzielen. Lasergeschnittene Mikrobelüftung entlässt Druck aus dem Ohr und der optimierte Treiberwinkel garantiert klaren, knackigen Sound. Ein fortschrittlicher digitaler Prozessor sorgt mit hochpräzisen Anpassungen für ein genaues und ausdrucksstarkes Hörerlebnis. Das Ergebnis ist ein satter, kräftiger Sound, der dich den ganzen Tag lang inspiriert.

EINFACH VERBUNDEN
Bleibe in Verbindung, egal, wohin dich dein Tag führt. Mit Class 1 Bluetooth® Technologie bietet Beats Flex größere kabellose Reichweite und weniger Unterbrechungen. Ein fortschrittliches integriertes Mikrofon reduziert Windgeräusche für eine klarere Stimme und bessere Anrufqualität. Mit der Steuerung direkt am Gerät kannst du die Lautstärke anpassen, deine Musik verwalten, Anrufe annehmen oder die Sprachsteuerung aktivieren.

MIT DEM APPLE W1 CHIP
Der Apple W1 Chip integriert die Beats Flex In-Ear Kopfhörer nahtlos in deine Welt an Apple Produkten. Schalte sie einfach ein und halte sie neben ein iPhone oder iPad. Ab diesem Moment kannst du deine Beats Flex mit jedem Apple Produkt verwenden, das via iCloud synchronisiert ist. So kannst du nahtlos zwischen deinen Produkten wechseln, den Ladestand der Batterie prüfen oder das, was du gerade hörst, über die Audiofreigabe mit jemand anderem teilen.

LASS FREUNDE MITHÖREN
Mit der Audiofreigabe kannst du kabellos Audio mit Beats Flex und anderen Beats Kopfhörern oder AirPods teilen. Egal ob Songs, Podcasts oder Filme, einige Dinge erlebt man einfach besser zusammen. Jetzt kannst du teilen, was du dir auf einem iPhone, iPad oder Apple TV anhörst, und jeder kann seine eigene Lautstärke steuern. Halte dazu das zweite Paar kompatible Bluetooth Kopfhörer an dein Apple Gerät und verbinde sie mit einem Tippen. Dann könnt ihr euch einfach alles zusammen anhören.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
864 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
18.6 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
720 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr, Nackenband
Produktfarbe
Gelb
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
12 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.