Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum AR3004-INX Teekocher 1,8 l 1650 W Schwarz, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzum AR3004-INX Teekocher 1,8 l 1650 W Schwarz, Stahl
Arzum AR3004-INX Teekocher 1,8 l 1650 W Schwarz, Stahl
Arzum AR3004-INX Teekocher 1,8 l 1650 W Schwarz, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86506071
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     AR3004-INX
EAN/GTIN:
     8693184911822
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1650 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Krugmaterial
Edelstahl
Technische Details
Fassungsvermögen
1.8 l
Automatische Warmhaltung
Ja
Topf Kapazität
0.7 l
Topfmaterial
Edelstahl
Rotationsunterseite 360°
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Trockengehschutz
Ja
Teesiebmaterial
Edelstahl
Herausnehmbares Teesieb
Ja
Weitere Suchbegriffe: arzum teeautomat, teeautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.