Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone XR 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone XR 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone XR 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone XR 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone XR 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86506239
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MH6M3ZD/A
EAN/GTIN:
     194252140789
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
iPhone XR
Brillant, innen und außen.

Ganz neues Liquid Retina Display – das fortschrittlichste LCD Display der Branche. Noch schnelleres Face ID. Der intelligenteste, leistungs­stärkste Smartphone Chip. Und ein revolutionäres Kamerasystem. iPhone XR. Einfach in jeder Hinsicht beeindruckend.

Liquid Retina
Das fortschrittlichste LCD Display der Branche.

Das neue Liquid Retina. Eine innova­tive Methode ermöglicht es uns, das Display bis in die Ecken zu erweitern. Das Ergebnis ist ein All-Screen Design und unser bislang größtes LCD Display in einem iPhone, das immer noch angenehm in die Hand passt.

Aus Innovation wird Schönheit. Unser revolutionäres LCD Display ist das fortschrittlichste und farbgenaueste der Branche. Dadurch wirkt alles, was du siehst, richtig lebensecht.

Die beste Farbgenau­igkeit der Branche. Das fortschrittliche Farbmanagement zeigt deine Inhalte automatisch mit großem Farbraum an. So sieht alles, was du dir anschaust, einfach fantastisch aus.

True Tone. Ein 6‑Kanal Lichtsensor passt den Weißabgleich auf dem Display subtil an die Farbtemperatur des Lichts in deiner Umgebung an. Bilder auf dem Display sehen damit so natürlich aus wie auf Papier und sind angenehmer für deine Augen.

Wasser- und staubgeschützt. Auf der Vorderseite ist das stabilste Glas in einem Smartphone präzise in den Rahmen aus Aluminium in Raumfahrt-Qualität eingepasst und versiegelt. So entsteht ein Gehäuse, das wassergeschützt ist – in bis zu 1 Meter Tiefe für 30 Minuten. Auch verschüttete Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Limo und mehr machen dem iPhone XR nichts aus.

Keine Hometaste? Kein Problem. Mit ein paar einfachen Aktionen kommst du überallhin, wo du hinmöchtest.

Face ID
Dein Gesicht ist dein Passwort.

Sicherheit einfach gemacht. Face ID hat neu erfunden, wie wir entsperren und uns anmelden, bei Apps, Accounts und mehr. Einige unserer komplexesten Technologien – das TrueDepth Kamera­system, die Secure Enclave und die Neural Engine – machen es zur sichersten Form der Gesichtsauthen­tifizierung, die es je in einem Smartphone gab. Und sie sorgen auch dafür, dass es noch schneller und einfacher zu benutzen ist.

Adaptive Erkennung. Face ID nutzt fortschritt­liches maschinelles Lernen, um zu erkennen, wenn sich dein Aussehen ändert. Trag einen Hut. Setz eine Brille auf. Es funktioniert sogar mit vielen Arten von Sonnenbrillen.

Mehr machen, nur durch Hinsehen. Face ID kann viel mehr als nur dein iPhone entsperren. Du musst ab jetzt keine Benutzer­namen und Passwörter mehr eingeben. Ein Blick reicht.

Schnell entsperren. Die fort­schrittliche Secure Enclave und neue Algorithmen machen Face ID noch schneller. Darum wirst du es noch mehr lieben.

Melde dich bei deinen Apps und Accounts an. Face ID funktioniert mit den Apps, die du schon verwendest – von Banking- und Gesundheitsapps bis hin zu geschützten Notizen und privaten Dokumenten.

Die Technologie, die alles einfach macht. Die innova­tiven Technologien des TrueDepth Kamera­systems arbeiten in Echtzeit zusammen, um dich sofort zu erkennen.

A12 Bionic
Der intelligenteste, leistungs­stärkste Smartphone Chip.

Eine ganz neue Stufe der Intelligenz. Der A12 Bionic mit unserer Neural Engine der nächsten Generation bringt unglaubliche Leistung. Er nutzt maschinelles Lernen in Echtzeit, um zu verändern, wie du Fotos, Spiele, Augmented Reality und mehr erlebst.

CPU von Apple. Zwei Performance-Kerne bearbeiten komplexe Rechen­aufgaben. Und vier Effizienz-Kerne erledigen die alltäglichen Aufgaben. Unser neuester Performance-Controller verteilt Arbeit dynamisch auf diese Kerne und nutzt alle sechs, wenn mehr Power benötigt wird.

GPU von Apple. Ein neuer vierter Kern und verlustfreie RAM Kompri­mierung sorgen für eine große Steigerung der Grafik­leistung für Spiele, Video­bearbeitung und visuell anspruchsvolle Apps.

Neural Engine von Apple. Unsere Neural Engine ist für fortschritt­liches maschinelles Lernen in Echtzeit gemacht. Das bedeutet, dass das iPhone XR Muster erkennen, Vorhersagen treffen und aus Erfahrungen lernen kann – ganz ähnlich wie du.
Die Neural Engine ist unglaublich schnell und kann fünf Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführen. Sie ist besonders effizient und kann deshalb alle möglichen neuen Dinge in Echtzeit tun. Und sie ist extrem intelligent, sodass du zum Beispiel direkt in faszinierende AR Erlebnisse eintauchen kannst. Und schnell alle deine Bilder von Hunden findest. Oder von Stränden. Oder Babys.

Außerdem haben wir die Neural Engine für die Core ML Plattform zugänglich gemacht, damit Entwickler leistungs­starkes maschinelles Lernen in Echtzeit in ihren Apps nutzen können – für Lernen, das direkt auf deinem iPhone passiert.

Verbessertes ISP. Der Bildsignal­prozessor hat eine verbesserte Tiefen-Engine, die im Porträtmodus außergewöhnliche Details einfängt. Und mit Smart HDR wirst du einen viel größeren Dynamikbereich in deinen Fotos bemerken.

A12 Bionic in Aktion. Die Rechenpower und Intelligenz des A12 Bionic machen das iPhone XR unglaublich leistungs­stark. Aber der Chip wurde auch entwickelt, um effizient zu sein. So hast du immer noch eine großartige Batterielaufzeit, auch wenn du die volle Leistung abrufst.

Rückkamera AR. Durch die schnellere Erkennung von flachen Oberflächen in einer Szene kannst du direkt in faszinierende AR Erlebnisse eintauchen.

Frontkamera AR. Apps können mit der TrueDepth Kamera und dem A12 Bionic Chip detailreiche Hinter­gründe erstellen und 3D Effekte erzeugen.

Immersives Gaming-Erlebnis. Mit der neuen GPU werden alle Arten von Spielen schneller und flüssiger, besonders 3D Spiele mit grafik­intensivem Gameplay. Das iPhone hat noch nie so viel Spaß gemacht.

Smart HDR. Das verbesserte ISP verarbeitet noch mehr Daten vom Kamera­sensor. Das bringt dir einen größeren Dynamikbereich mit besserer Fixierung von Bewegungen, extrem reduziertes Bildrauschen bei wenig Licht und mehr.

Weiterentwickeltes Face ID. Die TrueDepth Kamera und die Neural Engine arbeiten zusammen, um dich zu erkennen, auch wenn du einen Hut aufsetzt, dir einen Bart wachsen lässt oder eine Brille trägst.

Ausdrucksstarke Memojis. Der A12 Bionic und die TrueDepth Kamera registrieren gemeinsam über 50 Gesichts­muskeln, um Memojis zu erstellen, die sich so bewegen und reagieren wie du.

Fortschrittliches Kamerasystem
Eine neue Ära der Fotografie beginnt.

Sensoren, Prozessoren, Algorithmen. Und du. Das innova­tive Kamera­system kombiniert Bildsignal­prozessor, Neural Engine und fortschritt­liche Algorithmen. Das bringt dir neue kreative Möglich­keiten und hilft dir, unglaubliche Fotos zu machen.

Smart HDR. Smart HDR nutzt mehrere Technologien, wie schnellere Sensoren, verbessertes ISP und weiterentwickelte Algorithmen, um in deinen Fotos mehr Details in die hellen Bereiche und in die Schatten zu bringen.

Bokeh und Tiefen-Kontrolle. Das iPhone XR hat ein noch differenzierteres Bokeh (Hintergrund­unschärfe), für fantastische Porträts. Und mit der neuen Tiefen-Kontrolle kannst du die Tiefenschärfe auch nach der Aufnahme anpassen.

Verbesserter Porträtmodus für Selfies. Die TrueDepth Kamera erstellt eine präzise Tiefenkarte, damit du vor einem unscharfen Hintergrund fokussiert bleibst. Mit der Tiefen-Kontrolle kannst du nach dem Fotografieren die Tiefen­schärfe anpassen.

Mehr Details bei wenig Licht. Der Kamerasensor hat tiefere, größere Pixel. Tiefer für naturgetreuere Bilder. Und größer, damit mehr Licht an den Sensor gelangt. Das Ergebnis? Noch bessere Bilder bei wenig Licht.

Schärfere Action-Aufnahmen. Durch die Kombination von schnelleren Sensoren, Smart HDR und einer Auslöse­verzögerung von null kannst du einen Moment perfekt einfrieren, mit mehr Details in den hellen Bereichen und in den Schatten.

4K Video und breitere Stereo­wiedergabe. Das iPhone XR hat die höchste Video-Aufnahmequalität von allen Smartphones. Mit besseren Ergebnissen bei wenig Licht. Einem erweiterten Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps. Stereoaufnahme. Und Stereo­wiedergabe mit breiterer Klangaufteilung.

Billionen Rechenoperationen für jedes einzelne Bild. Das Kamerasystem im iPhone XR nutzt die beispiellose Leistung der Neural Engine und ihre Fähigkeit, fünf Billionen Berechnungen pro Sekunde auszuführen. Zusammen mit dem von Apple entwickelten ISP funktioniert es wie der schnellste Fotoassistent der Welt. Das hilft dir dabei, aus deinen Fotos richtig gute Fotos zu machen.

Hier nur ein kleiner Teil von dem, was das Kamerasystem alles berücksichtigt, bevor du auslöst.

Gesichts­erkennung. Die Neural Engine nutzt im Porträtmodus maschi­nelles Lernen, um Daten vom Kamerasensor zu analysieren und Gesichter in der Aufnahme schnell zu erkennen.

Erfassen von Gesichtsmerkmalen. Wenn ein Gesicht erkannt wurde, kann das iPhone durch das Erfassen von Gesichts­merkmalen kreative Porträtlicht Effekte auf dein Motiv anwenden.

Tiefen-Kartierung. In Kombination mit Segmen­tierungs­daten aus der Neural Engine trennt die fortschritt­liche Tiefen-Engine des ISP dein Motiv exakt vom Hintergrund.

Mehr Kontrolle über dein Foto. Bilder im Porträtmodus erfassen Tiefendaten, mit denen du die Tiefenschärfe anpassen und kreative Porträtlicht Effekte hinzufügen kannst.

Neue Tiefen-Kontrolle. Streiche beim Bearbeiten von Porträtfotos einfach, um die Tiefenschärfe anzupassen.

Porträtlicht. Im Porträtmodus musst du nur streichen, um verschiedene Lichteffekte auszuprobieren – vor oder nach der Aufnahme.

12 Megapixel Rückkamera

7 Megapixel TrueDepth Frontkamera

Nur das iPhone
Kein Telefon ist wie das iPhone.

Nur wenn Hardware und Software zusammen entwickelt werden, können sie auch wirklich zusammenarbeiten.
Die Teams von Apple schaffen die besten Produkte der Welt, mit den innovativsten Displays, Chips, Kameras, Betriebs­systemen und Diensten. Genau so wichtig ist, dass sie eng kooperieren, damit alle Bestandteile des iPhone effizient und perfekt miteinander funktionieren.

So zu arbeiten scheint selbstverständlich, aber tatsächlich wird kein anderes Smart­phone so gemacht. Dabei ändert das alles.

Es bedeutet, dass das Team für die Kamera sich mit dem Team für den Chip abstimmen kann, um die Leistung des A12 Bionic voll zu nutzen. Dadurch können, während du einen Bildausschnitt wählst, der Bildsignal­prozessor und die Neural Engine die Gesichter in diesem Ausschnitt identifizieren. Sie erkennen bestimmte Merkmale. Und optimieren die Belichtung, den Weißabgleich und mehr, schon bevor du auf den Auslöser tippst.

All diese Dinge passieren, ohne dass du es überhaupt merkst. Du siehst nur ihr Ergebnis – das Foto, das du wolltest, mit mehr Details, lebens­echteren Farben und einem größeren Dynamik­bereich, als du es von einem Smartphone erwartet hättest.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A12
Anzahl Prozessorkerne
6
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
1792 x 828 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
LCD
Kontrastverhältnis
1400:1
Helligkeit
625 cd/m²
Pixeldichte
326 ppi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachwahl
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
7 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
124 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Geolokalisation
Ja
Multi-Shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Software
Plattform
iOS
Installiertes Betriebssystem
iOS 14
App-Verteilungsplattform
Apple App Store
Virtueller Assistent
Apple Siri
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Lightning-Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-A
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten
800,850,900,1700,1900,2100 MHz
AirPlay
Ja
iBeacon
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
194 g
Breite
75.7 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
150.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Sprechzeit (4G)
25 h
Browsingzeit (WLAN)
15 h
Kabellose Audiowiedergabezeit
65 h
Kabellose Videowiedergabezeit
16 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.99 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.99 W/kg
Multimedia
Unterstützte Audioformate
AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2
Navigation
Standort-Position
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.3
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,77*
€ 536,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,83*
€ 531,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,27*
€ 504,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,41*
€ 496,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,44*
€ 458,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.