Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN 03036 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Dispensor 13,7 l Durchscheinend 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN 03036 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Dispensor 13,7 l Durchscheinend 1 Stück(e)
ARAVEN 03036 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Dispensor 13,7 l Durchscheinend 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86507408
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     03036
EAN/GTIN:
     8411777030367
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
100 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Dispensor
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
13.7 l
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Polypropylen (PP)
Abnehmbarer Deckel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.