Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN 03035 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Dispensor 12,5 l Durchscheinend 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN 03035 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Dispensor 12,5 l Durchscheinend 1 Stück(e)
ARAVEN 03035 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Dispensor 12,5 l Durchscheinend 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86507412
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     03035
EAN/GTIN:
     8411777030350
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
200 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Dispensor
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
12.5 l
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 95 °C
Abnehmbarer Deckel
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.