| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-86512148 Herst.-Nr.: 94R515255 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Staplerterminal Rhino II steht für höchste Robustheit und Flexibilität. Ausgestattet mit Schutzklasse IP65/67 und erhältlich in zwei Displaygrößen – 10’’ und 12’’ – ist das Staplerterminal die ideale Lösung für Anwendungen in rauer Lagerumgebung. Ein spezielles Modell für den Tiefkühlbereich mit integrierter Display-Heizung ermöglicht den Einsatz sowohl innerhalb als auch außerhalb von Kühlhallen. Die kapazitiven Touch-Modelle mit einem 3mm dicken entspiegelten Panzerglas können auch mit Handschuhen bedient werden. In Kombination mit den Industriehandscannern der PowerScan Reihe, die ebenso leicht zu integrieren sind wie andere Datenerfassungsgeräte ist Rhino die robuste Lösung für Lagermanagement Anwendungen. Rhino II bietet folgende Betriebssystem Optionen: Windows Embedded Compact 7 (WEC7), Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise und Android 7.1. Weitere Informationen: Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 IoT | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Silber | Prozessor | Prozessorhersteller | Intel | Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 12 - 48 V | Speicher | Speicherkapazität | 8 GB | | Gesamtspeicherkapazität | 240 GB | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 12 " | | Touchscreen | Ja | | Art des Touchscreens | Kapazitiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |