Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama OMK3-1 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama OMK3-1 Zubehör für Monitorhalterung
iiyama OMK3-1 Zubehör für Monitorhalterung
iiyama OMK3-1 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86678465
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     OMK3-1
EAN/GTIN:
     4948570032532
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montage
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
TF1215MC / TF2215MC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299018
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
220 mm
Verpackungsbreite
423 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.