Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITSKINS SPECTRUM//CLEAR Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ITSKINS SPECTRUM//CLEAR Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
ITSKINS SPECTRUM//CLEAR Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
ITSKINS SPECTRUM//CLEAR Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
ITSKINS SPECTRUM//CLEAR Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
ITSKINS SPECTRUM//CLEAR Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
ITSKINS SPECTRUM//CLEAR Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
ITSKINS SPECTRUM//CLEAR Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86693050
Hersteller:
     ITSKINS
Herst.-Nr.:
     AP3P-SPECM-SMOK
EAN/GTIN:
     4894465090678
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
83.1 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12/12 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Antibakteriell, Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Absturzsicher bis zu
3 m
Schutz vor Vergilbung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.2 mm
Tiefe
152.4 mm
Höhe
12.9 mm
Gewicht
32.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.