Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05060298001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05060298001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05060298001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05060298001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87281962
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060298001
EAN/GTIN:
     4013288169204
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
89 mm
Gewicht
19 g
Merkmale
Schraubendreher-Bits enthalten
Quadratisch
Vierkant-Schraubendreher-Bits
3
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.