Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Pema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Pema
SLV Pema
SLV Pema
SLV Pema
SLV Pema
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87435229
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die LED Wandleuchte PEMA® WL bestehend aus lackiertem Aluminium und Glas welches die LED Lichtquelle abdeckt. Durch die hohe Schutzart ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
AC Eingangsspannung
100-277 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1200 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Befestigungstyp
Wandmontage
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
14 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1420 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
95.71 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002070
ab € 53,61*
Ähnlich
SLV
1002069
ab € 53,48*
Ähnlich
SLV
231010
ab € 48,43*
Ähnlich
SLV
231015
ab € 47,97*
Ähnlich
SLV
230034
ab € 43,49*
Ähnlich
SLV
230030
ab € 43,71*
Ähnlich
SLV
231012
ab € 48,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.