Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 242644 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 242644 Bohrer Steinbohrer
kwb 242644 Bohrer Steinbohrer
kwb 242644 Bohrer Steinbohrer
kwb 242644 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87471417
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     242644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Bohrdurchmesser
14 mm
Länge (mm)
260 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Stein
Arbeitslänge
200 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.