Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 242645 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 242645 Bohrer Steinbohrer
kwb 242645 Bohrer Steinbohrer
kwb 242645 Bohrer Steinbohrer
kwb 242645 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87471449
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     242645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Bohrdurchmesser
15 mm
Länge (mm)
260 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Stein
Arbeitslänge
200 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.