Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 241645 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 241645 Bohrer Steinbohrer
kwb 241645 Bohrer Steinbohrer
kwb 241645 Bohrer Steinbohrer
kwb 241645 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87471459
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     241645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Steinbohrer
Bohrdurchmesser
15 mm
Länge (mm)
160 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Stein
Arbeitslänge
100 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.