Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120370 Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G10 1120370/500
ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G10 1120370/500
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87564041
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120370/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4g10
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
18.7 mm
Kupferindex
384 kg/km
Kabelgewicht
707 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
74.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
280.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.173,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,34762* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.400,06*
€ 4.046,0714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.371,42*
€ 4.011,9898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.249,66*
€ 3.867,0954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.189,66*
€ 3.795,6954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.173,81*
€ 3.776,8339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.