Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 3022522B Audio-Kabel 1 m 2 x XLR (3-pin) 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 3022522B Audio-Kabel 1 m 2 x XLR (3-pin) 2 x RCA Schwarz
Omnitronic 3022522B Audio-Kabel 1 m 2 x XLR (3-pin) 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87626812
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3022522B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
120 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
130 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
2 x XLR (3-pin)
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.