Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-3303 HORNET Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IT-3303 HORNET Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3303 HORNET Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3303 HORNET Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3303 HORNET Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3303 HORNET Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3303 HORNET Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3303 HORNET Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3303 HORNET Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3303 HORNET Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3303 HORNET Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87793043
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881340
EAN/GTIN:
     4260455646130
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das IT-3303 Hornet bietet mit seinen zwei integrierten ARGB LED-Streifen in der Front sowie mit dem serienmäßig verbauten 120mm ARGB-Lüfter eine ordentliche Grundausstattung für jeden Gaming-PC und lässt dabei ausreichend Spielraum für weitere Upgrades. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt dabei wahlweise über den integrierten LED-Schalter oder über den 3Pin 5V RGB-Header Anschluss auf dem Mainboard. Das transluzente Acryl-Seitenteil bietet hervorragende Einblicke auf die verbaute Hardware und lässt jedes Gamer-Herz höher schlagen. Insgesamt sieben weitere Lüftereinbauplätze stehen zur Verfügung, die zu einem durchdachten Lüftungskonzept beitragen können. Im separaten Netzteiltunnel befindet sich neben dem Netzteileinbauplatz zwei Einbauplätze für 3,5" Festplatten, die mit Gummipuffern ausgestattet werden können, um lästige Vibrationen auf das Gehäuse zu vermeiden. Staubfilter im Deckel und im Boden des Gehäuses, die leicht zu entnehmen und reinigen sind, halten den Innenraum des Gehäuses zudem staubfrei.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4200 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acryl
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
3880 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.