Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B65C Druckerpatrone Kompatibel Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B65C Druckerpatrone Kompatibel Cyan
KMP B65C Druckerpatrone Kompatibel Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87861809
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1523,4003
EAN/GTIN:
     4011324372427
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone ersetzt Brother LC985C
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Brother DCP J 140 W Brother DCP J 315 W Brother DCP J 515 W Brother MFC-J 220 Brother MFC-J 265 W Brother MFC-J 410 Brother MFC-J 410 Series Brother MFC-J 415 W Brother DCP J 125
Seitenergebnis Farbtinte
260 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
4.6 ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.