Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLB291050 Gesichtsmaske


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLB291050 Gesichtsmaske
eSTUFF GLB291050 Gesichtsmaske
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87902391
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB291050
EAN/GTIN:
     5704174253020
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
276 g
Merkmale
Färbung
Monochromatisch
Material
Stoff
Filter
Ja
Flexible Nasenbrücke
Ja
Einstellbare Ohrschlaufen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.