Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR MHBTR10 WLAN-Zugangspunkt-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR MHBTR10 WLAN-Zugangspunkt-Batterie
NETGEAR MHBTR10 WLAN-Zugangspunkt-Batterie
NETGEAR MHBTR10 WLAN-Zugangspunkt-Batterie
NETGEAR MHBTR10 WLAN-Zugangspunkt-Batterie
NETGEAR MHBTR10 WLAN-Zugangspunkt-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88053166
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MHBTR10-10000S
EAN/GTIN:
     606449143973
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
WLAN-Zugangspunkt-Batterie
Kompatibilität
Nighthawk M1 / Nighthawk M2
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5040 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Batteriekapazität
19.78 Wh
Markenkompatibilität
NETGEAR
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.