Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Hydro GSM Lite PRO 750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Hydro GSM Lite PRO 750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro GSM Lite PRO 750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro GSM Lite PRO 750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro GSM Lite PRO 750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro GSM Lite PRO 750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro GSM Lite PRO 750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro GSM Lite PRO 750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro GSM Lite PRO 750W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88552315
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA7506101
EAN/GTIN:
     4713224524387
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Anspruchsvolles und zugleich Benutzerfreundliches Design
Die Serie Hydro GSM LITE PRO hat ein achteckiges Edelstahl-Lüftungsgitter montiert, welcher einen ausgezeichneten Luftstrom für optimale Kühlung garantiert. Die Oberfläche ist mit einer matt schwarzen Lackierung versehen, um Kratzer zu vermeiden.

LLC-Topologie
Die LLC-Topologie ermöglicht ein spannungsfreies Schalten, wodurch die Schaltverluste drastisch gesenkt werden und die Effizienz gesteigert werden kann.

Die Kombination aus +3,3V- und +5V-DC-DC-Modul +12 VSR-Schaltung bietet höchste Effizienz, Spannungsstabilität und hohe Systemkompatibilität, insbesondere im Quer-Regulierungs-Modus (unsymmetrische Last).

100% japanische Kondensatoren
Die Hydro GSM Lite PRO Serie verwendet 100% japanische Elektrolytkondensatoren, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Hierbei hilft insbesondere der Hauptkondensator mit 450V Spannungbeständigkeit, um dein Netzteil vor plötzlichen Leistungsänderungen zu schützen.

Schwarzes Flachkabel
Die vollständig schwarz beschichteten Flachkabel verleihen der Hydro GSM LITE PRO Serie ein elegantes und hochwertiges Aussehen.
Dual-CPU-Stromversorgungsanschlüsse unterstützen High-End Mainboards und liefern stabile Leistung für Ihre CPU.

Semi-Modulares Design
Die Hydro GSM LITE PRO Serie ist semi modular aufgebaut. Dies spart dem Nutzer Zeit bei der Installation und sorgt dafür, dass das System ein cleanes und elegantes Aussehen dank der Kabelführung hat.

Leistungsstarkes +12V Single-Rail Design deine Grafikkarte
Die Grafikkarte zählt zu den Komponenten, die stets eine stabile Stromversorgung benötigen. Die Hydro GSM LITE PRO-Serie wurde mit einem +12V-Single-Rail Design ausgestattet, welches der Grafikkarte die volle Leistung bietet und jegliche Überlastungen verhindert.

80 Plus® Gold Zertifizierung
Die Hydro GSM Lite PRO-Serie ist 80 PLUS® Gold-Zertifizierung, da es einen Wirkungsgrad von mindestens 90% bei 50% Last der Netzteil Nennleistung garantiert und dadurch die Stromkosten senkt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
8
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
10 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
750 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.52
Lagertyp
HYB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.