Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 166 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor 166 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Draytek Vigor 166 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Draytek Vigor 166 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88630035
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V166-A-GEN2-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484742612
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
280 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-11 ports Quantität
1
DSL-Funktionen
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,300,1200 Mbit/s
Sicherheit
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.