Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boompods Headpods pro Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik/Alltag Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boompods Headpods pro Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik/Alltag Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Boompods Headpods pro Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik/Alltag Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Boompods Headpods pro Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik/Alltag Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Boompods Headpods pro Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik/Alltag Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Boompods Headpods pro Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik/Alltag Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88724262
Hersteller:
     BOOMPODS
Herst.-Nr.:
     HPPBLK
EAN/GTIN:
     5081304398081
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Reject call, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Ein-/Ausschalter
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
12 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
12 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.