Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17103-316-4409 Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17103-316-4409 Kapuzenpullover
MASCOT 17103-316-4409 Kapuzenpullover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88766072
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074601356
EAN/GTIN:
     5711074601356
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Strickwarentyp
Kapuzenpullover
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Färbung
Monochromatisch
Erweiterte Produktfarbe
Dark petroleum, Black
Größe (S/M/L)
4XL
Saison
Herbst
Anlass
Athletisch
Beste Verwendung
Leger
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Verschlussart
Reißverschluss
Material
Material
Elastan, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
94% polyester/6% elastane
Stoffgewicht
260 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
660 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.