Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT FT086-980-09 Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT FT086-980-09 Unisex Erwachsener Schwarz
MASCOT FT086-980-09 Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88767084
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074367382
EAN/GTIN:
     5711074367382
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ
ESD-Einlage
Produkthauptfarbe
Schwarz
Pflegehinweise
ESD
Material
Material
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Materialbeschreibung (Name, %)
100% EVA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
73 g
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.