| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-88785832 Herst.-Nr.: 5711074601479 EAN/GTIN: 5711074601479 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Männlich | | Kleidungsstück Art | Kapuzenpullover | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Blau | | Ärmellängentyp | Kurzärmel | | Färbung | Monochromatisch | | Erweiterte Produktfarbe | Dark petroleum, Black | | Größe (S/M/L) | XS | | Saison | Herbst | | Anlass | Athletisch | | Beste Verwendung | Leger | | Tasche | Ja | | Taschenanzahl | 2 Taschen | | Verschlussart | Reißverschluss | Material | Material | Elastan, Polyester | | Materialbeschreibung (Name, %) | 94% polyester/6% elastane | | Stoffgewicht | 260 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 437 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover |
| | |
| |