Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17103-316-4409 Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17103-316-4409 Kapuzenpullover
MASCOT 17103-316-4409 Kapuzenpullover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88786330
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074601318
EAN/GTIN:
     5711074601318
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Strickwarentyp
Kapuzenpullover
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Färbung
Monochromatisch
Erweiterte Produktfarbe
Dark petroleum, Black
Größe (S/M/L)
2XL
Saison
Herbst
Anlass
Athletisch
Beste Verwendung
Leger
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Verschlussart
Reißverschluss
Material
Material
Elastan, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
94% polyester/6% elastane
Stoffgewicht
260 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
519 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.